Leírás:
A friss, dinamikus dizájn és a kiváló sztreccs, légáteresztő anyag kombinációja teszi ezt a legkeresettebb láthatósági téli kabátot a piacon. Tele van innovatív jellemzőkkel, beleértve a HiVisTexPro hőre felvitt fényvisszaverő szalagot, a Texpel Splash Eco vízálló felületet és a csuklós ujjakat. Ebben a kabátban garantáltan jól fog kinézni, miközben biztonságban és kényelemben tartja viselőjét, bármilyen feladatról legyen is szó.
Jellemző:
- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Zsinórral állítható szegély
- Levehető azonosító tartó
- Belső mellzseb
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- Rejtett levehető kapucni
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- *Regisztrált európai közösségi design
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- CE minősítés
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Telefontartó zseb
- Új modell
Szabvány:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható