DX4 Hi-Vis Téli kabát Yellow/Black M R

Cikkszám: DX461YBRM
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
Cikkszám DX461YBRM
EAN / GTIN 5036108358335
Gyártó száma DX461YBRM

Leírás

Leírás:

A friss, dinamikus dizájn és a kiváló sztreccs, légáteresztő anyag kombinációja teszi ezt a legkeresettebb láthatósági téli kabátot a piacon. Tele van innovatív jellemzőkkel, beleértve a Hi-Vis-Tex Pro hővisszaverő szalagot, a Texpel Splash vízálló felületet, a szálcsiszolt mikrogyapjú gallért és a tagolt ujjakat. A kiváló ″InsulatexPro″ párnázott szigetelés tökéletes meleget biztosít felesleges súly hozzáadása nélkül. Ebben a kabátban garantáltan jól fog kinézni, miközben biztonságban és kényelemben tartja viselőjét, bármilyen feladatról legyen is szó. ,

Jellemző:

  • Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Egyedi szabás további átalakításokhoz
  • Zsinórral állítható szegély
  • Levehető azonosító tartó
  • Belső mellzseb
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
  • A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
  • Rejtett levehető kapucni
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Belső táblagép zseb a biztonságos tároláshoz
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • CE minősítés
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Telefontartó zseb
  • UKCA jelöléssel
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Bélés összetétele: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 80
Bélés súlya oz: 3
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz