Leírás:
A friss, dinamikus dizájn és a kiváló sztreccs, légáteresztő anyag kombinációja teszi ezt a legkeresettebb láthatósági téli kabátot a piacon. Tele van innovatív jellemzőkkel, beleértve a Hi-Vis-Tex Pro hővisszaverő szalagot, a Texpel Splash vízálló felületet, a szálcsiszolt mikrogyapjú gallért és a tagolt ujjakat. A kiváló ″InsulatexPro″ párnázott szigetelés tökéletes meleget biztosít felesleges súly hozzáadása nélkül. Ebben a kabátban garantáltan jól fog kinézni, miközben biztonságban és kényelemben tartja viselőjét, bármilyen feladatról legyen is szó. ,
Jellemző:
- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Zsinórral állítható szegély
- Levehető azonosító tartó
- Belső mellzseb
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Rejtett levehető kapucni
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Belső táblagép zseb a biztonságos tároláshoz
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- *Regisztrált európai közösségi design
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- CE minősítés
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Telefontartó zseb
- UKCA jelöléssel
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Bélés összetétele: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 80
Bélés súlya oz: 3
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható