DX4 télikabát Metro Blue XL R

Cikkszám: DX460MBRXL
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
Cikkszám DX460MBRXL
EAN / GTIN 5036108326761
Gyártó száma DX460MBRXL

Leírás

Leírás:

A DX4 télikabát dinamikus és rugalmas, mely kiváló szigetelést és komfortot nyújt viselőjének. Az ergonomikus kialakítás és a raglán ujjak nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Hosszított hátrész, szélálló mandzsetta és állítható kapucni biztosítja az extra hideg elleni védelmet.

Jellemző:

  • A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Belső zseb a biztonságos tárolásért
  • Íves hátsó kialakítás
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Levehető kapucni
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Nyomtatási hozzáférés a zippzáron a vállalati arculat kialakításához
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Továbbfejlesztett teljesítmény
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Telefontartó zseb
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter Stretch selyem bélés
Bélés összetétele: 100% poliészter Stretch selyem bélés
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 80
Bélés súlya oz: 3
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz