Leírás:
A DX4 télikabát dinamikus és rugalmas, mely kiváló szigetelést és komfortot nyújt viselőjének. Az ergonomikus kialakítás és a raglán ujjak nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Hosszított hátrész, szélálló mandzsetta és állítható kapucni biztosítja az extra hideg elleni védelmet.
Jellemző:
- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Íves hátsó kialakítás
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zippzáras zseb mellkason
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Levehető kapucni
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Modern ergonomikus kialakítás
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Minden fontos helyen megerősített
- Nyomtatási hozzáférés a zippzáron a vállalati arculat kialakításához
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Továbbfejlesztett teljesítmény
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Telefontartó zseb
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter Stretch selyem bélés
Bélés összetétele: 100% poliészter Stretch selyem bélés
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 80
Bélés súlya oz: 3
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;