Leírás:
Prémium minőségű, hőszigetelt, tartós 300D Oxford Stretch poliészter anyagból készült téli kantáros nadrág. A hátul található zippzáras funkcióval a kantár teljesen levehető, így nadrággá alakítható, ami növeli az általános felhasználhatóságát. Az előrehajló, felülről tölthető, állítható térdpárnazsebek, a nagyméretű elülső zsebek és a többfunkciós zippzáras zsebek biztonságos tárolást biztosítanak a telefon, a tollak és a szerszámok számára.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
- Colstok tartó zseb
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Telefontartó zseb
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
- Zippzár húzó Portwest logóval
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Minden fontos helyen megerősített
- *Regisztrált európai közösségi design
- Slim fit design a kivételes komfortért
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, foltálló felület, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, foltálló felület, PU membránnal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;