DX4 téli nadrág Black 33 R

Cikkszám: DX458BKR33
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
Cikkszám DX458BKR33
EAN / GTIN 5036108415083
Gyártó száma DX458BKR33

Leírás

Leírás:

Prémium minőségű, hőszigetelt, tartós 300D Oxford Stretch poliészter anyagból készült téli kantáros nadrág. A hátul található zippzáras funkcióval a kantár teljesen levehető, így nadrággá alakítható, ami növeli az általános felhasználhatóságát. Az előrehajló, felülről tölthető, állítható térdpárnazsebek, a nagyméretű elülső zsebek és a többfunkciós zippzáras zsebek biztonságos tárolást biztosítanak a telefon, a tollak és a szerszámok számára.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
  • Colstok tartó zseb
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Telefontartó zseb
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Állítható szegély - normál és hosszú szár között
  • Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
  • Zippzár húzó Portwest logóval
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Minden fontos helyen megerősített
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, foltálló felület, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, foltálló felület, PU membránnal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz