DX4 Hi-Vis nadrág lezippzározható lengőzsebbel Yellow/Black 34 R

Cikkszám: DX457YBR34
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
Cikkszám DX457YBR34
EAN / GTIN 5036108414963
Gyártó száma DX457YBR34

Leírás

Leírás:

A DX4 Hi-Vis craft nadrág levehető lengőzsebbel dinamikus 4 irányú stretch alapanyag biztosítja a maximális mozgástartományt munka közben. A nadrág hátul magasított derékpánttal és oldalsó elasztikával rendelkezik, amely minden munkapozícióban védelmet biztosít. Előre hajlított, felülről tölthető, állítható térdvédő zsebek, nagyméretű elülső zsebek, levehető holster zseb és a többfunkciós zippzáras combzsebek biztonságos tárolást kínálnak. Háromszoros varrás a maximális tartósság érdekében.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
  • Karcsú szabás sztreccs anyaggal
  • Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • CE minősítés
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • 40 UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Szabvány:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% poliészter, 8% elasztán
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz