Leírás:
A DX4 Hi-Vis craft nadrág levehető lengőzsebbel dinamikus 4 irányú stretch alapanyag biztosítja a maximális mozgástartományt munka közben. A nadrág hátul magasított derékpánttal és oldalsó elasztikával rendelkezik, amely minden munkapozícióban védelmet biztosít. Előre hajlított, felülről tölthető, állítható térdvédő zsebek, nagyméretű elülső zsebek, levehető holster zseb és a többfunkciós zippzáras combzsebek biztonságos tárolást kínálnak. Háromszoros varrás a maximális tartósság érdekében.
Jellemző:
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- CE minősítés
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- 40 UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
Szabvány:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% poliészter, 8% elasztán
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható