Leírás:
A DX4 Hi-Vis craft nadrág a dinamikus 4 irányú stretch szövetek célzott elhelyezésével biztosítja a maximális mozgástartományt munka közben. A nadrág hátul magasított derékpánttal és oldalsó elasztikával rendelkezik, amely minden munkapozícióban védelmet biztosít. Előre hajlított, felülről tölthető, állítható térdvédő zsebek, nagyméretű elülső zsebek, levehető holster zseb és a többfunkciós zippzáras combzsebek biztonságos tárolást kínálnak. Háromszoros varrás a maximális tartósság érdekében.
Jellemző:
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 235
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható