DX4 Hi-Vis Craft rövidnadrág Black 30 R

Cikkszám: DX451BKR30
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
Cikkszám DX451BKR30
EAN / GTIN 5036108411139
Gyártó száma DX451BKR30

Leírás

Leírás:

A DX4 Craft holster nadrág okosan megtervezett, a dinamikus 4X stretch anyag célzott elhelyezésével biztosítja a maximális mozgásszabadságot munka közben. Ezek a lengőzsebes nadrágok magasan emelkedő hátsó derékpánttal rendelkeznek, oldalt elasztikusak, ezzel biztosítva a védelmet minden pozícióban. Háromszoros varrás a maximális tartósság érdekében.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
  • 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • Szellőzőnyílások az extra lélegzőképességért
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Szerszámhurok a derékpánton a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új modell
  • Karcsú szabás sztreccs anyaggal

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz