Leírás:
A DX4 lengőzsebes nadrág okosan megtervezett, a dinamikus 4X stretch anyag célzott elhelyezésével biztosítja a maximális mozgástartományt munka közben. Ezek a lengőzsebes nadrágok magasan emelkedő hátsó derékpánttal rendelkeznek, oldalt elasztikusak, ezzel biztosítva a védelmet minden pozícióban. Az előre hajlított, felülről tölthető, állítható térdpárnazsebek, a nagyméretű elülső zsebek és a többfunkciós zippzáras combzsebek biztonságos tárolást biztosítanak a telefon, a tollak és a szerszámok számára. Háromszoros varrás a maximális tartósság érdekében.
Jellemző:
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Ajándék térpárna ehhez a nadrághoz
- Okostelefon tartó
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
- Zippzár húzó Portwest logóval
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Minden fontos helyen megerősített
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- *Regisztrált európai közösségi design
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Térdvédő párnával
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;