DX4 Hi-Vis Holster rövidnadrág Orange/Black 38 R

Cikkszám: DX446OBR38
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
Cikkszám DX446OBR38
EAN / GTIN 5036108394029
Gyártó száma DX446OBR38

Leírás

Leírás:

A DX4 levehető Hi-Vis Holster rövidnadrág a DX4 termékcsalád legújabb tagja, és a DX442 nagyszerű nyári alternatívája. A DX4 lengőzsebes nadrág okosan megtervezett, a dinamikus 4X stretch anyag célzott elhelyezésével biztosítja a maximális mozgástartományt munka közben. A rövidnadrág magasított hátsó derékszíjjal rendelkezik, oldalsó elasztikával, amely minden munkapozícióban védelmet biztosít, nagyméretű elülső zsebekkel és többfunkciós zippzáras combzsebekkel, amelyek biztonságos tárolást, valamint levehető Holster zsebeket kínálnak a további tárolás és kényelem érdekében. Mint minden munkaruházatunk esetében, a varratok a maximális tartósság érdekében végig háromszorosan vannak varrva.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 20
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz