Leírás:
A DX4 levehető Hi-Vis Holster rövidnadrág a DX4 termékcsalád legújabb tagja, és a DX442 nagyszerű nyári alternatívája. A DX4 lengőzsebes nadrág okosan megtervezett, a dinamikus 4X stretch anyag célzott elhelyezésével biztosítja a maximális mozgástartományt munka közben. A rövidnadrág magasított hátsó derékszíjjal rendelkezik, oldalsó elasztikával, amely minden munkapozícióban védelmet biztosít, nagyméretű elülső zsebekkel és többfunkciós zippzáras combzsebekkel, amelyek biztonságos tárolást, valamint levehető Holster zsebeket kínálnak a további tárolás és kényelem érdekében. Mint minden munkaruházatunk esetében, a varratok a maximális tartósság érdekében végig háromszorosan vannak varrva.
Jellemző:
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Rejtett telefontartó zseb
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- *Regisztrált európai közösségi design
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 20
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható