DX4 lengőzsebes rövidnadrág Metal Grey 34 R

Cikkszám: DX444MGR34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Konfekcióméret DE 34

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DX444MGR34
EAN / GTIN 5036108409976
Gyártó száma DX444MGR34

Leírás

Leírás:

A DX4 lengőzsebes nadrág okosan megtervezett, a dinamikus 4X stretch anyag célzott elhelyezésével biztosítja a maximális mozgástartományt munka közben. Ezek a lengőzsebes nadrágok magasan emelkedő hátsó derékpánttal rendelkeznek, oldalt elasztikusak, ezzel biztosítva a védelmet minden pozícióban. Háromszoros varrás a maximális tartósság érdekében.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
  • Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
  • Rejtett telefontartó zseb
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Lengő szerszámtartó zseb
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Új színek

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz