DX4 lengőzsebes rövidnadrág Black 33 R

Cikkszám: DX444BKR33
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
Cikkszám DX444BKR33
EAN / GTIN 5036108350391
Gyártó száma DX444BKR33

Leírás

Leírás:

A DX4 lengőzsebes nadrág okosan megtervezett, a dinamikus 4X stretch anyag célzott elhelyezésével biztosítja a maximális mozgástartományt munka közben. Ezek a lengőzsebes nadrágok magasan emelkedő hátsó derékpánttal rendelkeznek, oldalt elasztikusak, ezzel biztosítva a védelmet minden pozícióban. Háromszoros varrás a maximális tartósság érdekében.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
  • Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
  • Rejtett telefontartó zseb
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Lengő szerszámtartó zseb
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Új színek

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz