DX4 Hi-Vis nadrág lezippzározható lengőzsebbel Yellow/Black 34 R

Cikkszám: DX442YBR34
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
Cikkszám DX442YBR34
EAN / GTIN 5036108336876
Gyártó száma DX442YBR34

Leírás

Leírás:

A DX4 lengőzsebes nadrág okosan megtervezett, a dinamikus 4X stretch anyag célzott elhelyezésével biztosítja a maximális mozgástartományt munka közben. A nadrág hátul magasított derékpánttal és oldalsó elasztikával rendelkezik, amely minden munkapozícióban védelmet biztosít. Előre hajlított, felülről tölthető, állítható térdvédő zsebek, nagyméretű elülső zsebek és többfunkciós zippzáras combzsebek biztonságos tárolást kínálnak. Háromszoros varrás a maximális tartósság érdekében.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
  • Colstok tartó zseb
  • Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
  • Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Ajándék térpárna ehhez a nadrághoz
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 20
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz