Leírás:
A DX4 munkanadrágot szakszerűen tervezték a kivételes kényelem, rugalmasság és védelem érdekében. Dinamikus 4X stretch anyagból készült, amely nagyobb mozgáskönnyítést biztosít. Több innovatív funkcióval készült, beleértve a fényvisszaverő szegélyeket, a többcélú zsebeket, a meghosszabbítható szegélyeket, az előre hajlított felső rakodó állítható térdvédő zsebeket és az állítható vállpántokat. Ezek a lengőzsebes nadrágok magasan emelkedő hátsó derékpánttal rendelkeznek, oldalt elasztikusak, ezzel biztosítva a védelmet minden pozícióban.
Jellemző:
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Moder oldalsó hozzáférés gombbal ás zipzzárral
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Ajándék térdpárna ehhez a kantáros nadrághoz
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Okostelefon tartó
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Szerszámhurok a derékpánton a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
- Modern ergonomikus kialakítás
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Egyedi innovatív zsebkialakítás
- Minden fontos helyen megerősített
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- *Regisztrált európai közösségi design
- CE minősítés
- Slim fit design a kivételes komfortért
- UKCA jelöléssel
- Térdvédő párnával
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;