DX4 kantáros nadrág Black XL R

Cikkszám: DX441BKRXL
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
Cikkszám DX441BKRXL
EAN / GTIN 5036108326525
Gyártó száma DX441BKRXL

Leírás

Leírás:

A DX4 munkanadrágot szakszerűen tervezték a kivételes kényelem, rugalmasság és védelem érdekében. Dinamikus 4X stretch anyagból készült, amely nagyobb mozgáskönnyítést biztosít. Több innovatív funkcióval készült, beleértve a fényvisszaverő szegélyeket, a többcélú zsebeket, a meghosszabbítható szegélyeket, az előre hajlított felső rakodó állítható térdvédő zsebeket és az állítható vállpántokat. Ezek a lengőzsebes nadrágok magasan emelkedő hátsó derékpánttal rendelkeznek, oldalt elasztikusak, ezzel biztosítva a védelmet minden pozícióban.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Moder oldalsó hozzáférés gombbal ás zipzzárral
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Ajándék térdpárna ehhez a kantáros nadrághoz
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Okostelefon tartó
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Szerszámhurok a derékpánton a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Egyedi innovatív zsebkialakítás
  • Minden fontos helyen megerősített
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • CE minősítés
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • UKCA jelöléssel
  • Térdvédő párnával

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz