DX4 Hi-Vis Class 2 télikabát Yellow/Black S R

Cikkszám: DX430YBRS
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
Cikkszám DX430YBRS
EAN / GTIN 5036108412174
Gyártó száma DX430YBRS

Leírás

Leírás:

Friss, dinamikus design és kiváló stretch légáteresztő alapanyag kombinációja teszi ezt a jól láthatósági télikabátot a legnépszerűbbé a piacon. Tele van olyan innovatív tulajdonságokkal, mint a HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag, a Texpel Splash vízálló bevonat és a mikropolár gallér. A kiváló InsulatexPro bélés tökéletes meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá. Ebben a kabátban garantáltan jól fog kinézni, miközben biztonságban és kényelemben tartja viselőjét, bármilyen feladatról legyen is szó.

Jellemző:

  • Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Egyedi szabás további átalakításokhoz
  • Levehető azonosító tartó
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • Rejtett levehető kapucni
  • Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • Zsinórral állítható szegély
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két alsó zseb
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Belső táblagép zseb a biztonságos tároláshoz
  • Belső mellzseb
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Telefontartó zseb
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Bélés összetétele: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 80
Bélés súlya oz: 3
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz