Leírás:
Friss, dinamikus design és kiváló stretch légáteresztő alapanyag kombinációja teszi ezt a jól láthatósági télikabátot a legnépszerűbbé a piacon. Tele van olyan innovatív tulajdonságokkal, mint a HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag, a Texpel Splash vízálló bevonat és a mikropolár gallér. A kiváló InsulatexPro bélés tökéletes meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá. Ebben a kabátban garantáltan jól fog kinézni, miközben biztonságban és kényelemben tartja viselőjét, bármilyen feladatról legyen is szó.
Jellemző:
- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Levehető azonosító tartó
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Rejtett levehető kapucni
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Zsinórral állítható szegély
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két alsó zseb
- Zippzáras zseb mellkason
- Belső táblagép zseb a biztonságos tároláshoz
- Belső mellzseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Telefontartó zseb
- *Regisztrált európai közösségi design
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Bélés összetétele: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 80
Bélés súlya oz: 3
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható