Leírás:
Ez a DX4 jól láthatóségi hosszú ujjú póló aktív illeszkedéssel és prémium minőségű alapanyaggal készült, amely egész nap hűvösen, szárazon és kényelmesen tartja Önt. A könnyű, rugalmas Hivistex Pro hővel felhordott, szegmentált fényvisszaverő szalag lehetővé teszi a fokozott láthatóságot és mobilitást.
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Ragasztott nyak varrás az extra komfortért
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
Szabvány:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: EzeeCool 100% poliészter hálós
Héj összetétele: 100% poliészter hálós
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható