DX4 Hi-Vis hosszú ujjú póló L/S Orange/Black M R

Cikkszám: DX416OBRM
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
Cikkszám DX416OBRM
EAN / GTIN 5036108414536
Gyártó száma DX416OBRM

Leírás

Leírás:

Ez a DX4 jól láthatóségi hosszú ujjú póló aktív illeszkedéssel és prémium minőségű alapanyaggal készült, amely egész nap hűvösen, szárazon és kényelmesen tartja Önt. A könnyű, rugalmas Hivistex Pro hővel felhordott, szegmentált fényvisszaverő szalag lehetővé teszi a fokozott láthatóságot és mobilitást.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Ragasztott nyak varrás az extra komfortért
  • A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez

Szabvány:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: EzeeCool 100% poliészter hálós
Héj összetétele: 100% poliészter hálós
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz