Leírás:
Ez a modern DX4 hosszú ujjú pólóing aktív szabású, prémium poliészter anyagból készült, amely egész nap hűvösen, szárazon és kényelmesen tartja viselőjét. A fő jellemzők közé tartozik a fényvisszaverő nyomtatás és a kontrasztos szegélyek, ez a póló ideális az overbrandinghez.
Jellemző:
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
- Bordázott gallér
- Tárolást segítő rádió hurok
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Új modell
- Könnyű
- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
Alapanyag:
Shell szövet: EzeeCool 100% poliészter hálós
Héj összetétele: 100% poliészter hálós
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;