DX4 hosszú ujjú póló L/S Metro Blue S R

Cikkszám: DX414MBRS
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
Cikkszám DX414MBRS
EAN / GTIN 5036108408924
Gyártó száma DX414MBRS

Leírás

Leírás:

Ez a modern DX4 hosszú ujjú pólóing aktív szabású, prémium poliészter anyagból készült, amely egész nap hűvösen, szárazon és kényelmesen tartja viselőjét. A fő jellemzők közé tartozik a fényvisszaverő kontrasztos szegély. Ez a póló ideális az overbrandinghez.

Jellemző:

  • Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
  • Modern letisztult kialakítás
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új modell
  • Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés

Alapanyag:

Shell szövet: EzeeCool 100% poliészter hálós
Héj összetétele: 100% poliészter hálós
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz