DX4 Hi-Vis póló S/S Yellow/Black 4XL R

Cikkszám: DX413YBR4XL
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
Cikkszám DX413YBR4XL
EAN / GTIN 5036108374946
Gyártó száma DX413YBR4XL

Leírás

Leírás:

A DX4 Hi-Vis póló prémium minőségű hűsítő anyagot használ, amely egész nap hűvös, száraz és kényelmes lesz. A könnyű, rugalmas Hivistex Pro hővel felhordott, szegmentált fényvisszaverő szalag lehetővé teszi a fokozott láthatóságot és mobilitást.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Ragasztott nyak varrás az extra komfortért
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: EzeeCool 100% poliészter hálós
Héj összetétele: 100% poliészter hálós
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz