DX4 Póló S/S Black L R

Cikkszám: DX410BKRL
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
Cikkszám DX410BKRL
EAN / GTIN 5036108358946
Gyártó száma DX410BKRL

Leírás

Leírás:

Modern DX4 póló aktív szabással, prémium poliészter, polipropilén anyagból, amely egész nap hűvösen, szárazon és kényelmesen tart. A fő jellemzők közé tartozik a fényvisszaverő nyomtatás és a kontrasztos szegélyek, ez a póló ideális a márkajelzéshez.

Jellemző:

  • Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
  • Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
  • Modern letisztult kialakítás
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: EzeeCool 100% poliészter hálós
Héj összetétele: 100% poliészter hálós
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz