Súlytartomány; Max 5 kg, d=0,05 g

Cikkszám: DS 5K0.05S
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DS 5K0.05S
EAN / GTIN 4045761357099
Gyártó száma DS 5K0.05S

Leírás

Leírás:

  • Nagy teherbírású precíziós mérleg, ideális nagy mennyiségű vagy nehéz minták nagy pontossággal történő méréséhez
  • Lépésenkénti működés a kijelzőn megjelenő igen/nem párbeszéddel
  • Numerikus tarasúly-levonás ismert tartálysúly esetén. Hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • Pontos számlálás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja a résztömeg átlagértékét
  • Szabadon programozható mérőegység, pl. kijelzés közvetlenül huzalhosszban g/m, területegységre vetített tömeg g/m² (papír, szövet, fémlemez stb.) stb
  • KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfészadapterek, pl. RS-232, USB, Bluetooth vagy Ethernet csatlakoztatását az adatok és a vezérlőparancsok cseréjéhez, telepítési erőfeszítés nélkül
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépen keresztül
  • Egységes, egyszerűsített kezelési filozófia
  • Védő munkahuzat a szállítás része

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegymagasság 21 mm
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél, Sz×T×H 228×228×95 mm
  • A kiértékelő egység méretei W×D×H 225×115×60 mm
  • Kábelhossz kiértékelő egység kb. 2 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C