Félkerek reszelő nyéllel 1 200 mm-es vágással

Cikkszám: DRD.B200EMA
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DRD.B200EMA
EAN / GTIN 3148518601238
Gyártó száma DRD.B200EMA
L-szám L60130 8450

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Félkerek keresztvágással
  • Lapos keresztvágással
  • Ergonomikus műanyag nyél
  • Ellenáll a műhelyben használt legagresszívabb oldószereknek
  • Ajánlott acél, öntöttvas, sárgaréz és kemény műanyag durva megmunkálásához.

Jellemző:

  • E x E1 [mm]: 6 x 21
  • L [mm]: 200
  • [g]: 160

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz