Szerszámkészlet ″Alternator″, 13 db.

Cikkszám: DM.APR
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DM.APR
EAN / GTIN 3148519108484
Gyártó száma DM.APR
L-szám L60130 9835

Leírás

Leírás:

  • Választék ″Internátor csigák összeszerelése/ szétszerelése″ - bitek, dugókulcsok, csatlakozó, műanyag tok, 13 db.

Tartalom:

  • 2 bit Torx®: T40 - T50
  • 2 bit XZN®: M8 - M10
  • 2 bit hatlapú dugókulcs: 8 - 10 mm
  • Foglalatkulcs, csavarhúzó bit Torx® COMBI
  • Foglalatkulcs, csavarhúzó bit XZN® COMBI
  • 2 speciális foglalatkulcs összeszereléshez/ szétszereléshez
  • Foglalatkulcs, Tizenkétoldalú
  • Kapcsoló négyzet - hatszögletű
  • Műanyag tokban
  • A generátor szíjtárcsájának felszereléséhez és leszereléséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz