Derékszögmérő 3/4″, 6 db-os készlet.

Cikkszám: DM.370
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DM.370
EAN / GTIN 3148510199405
Gyártó száma DM.370
L-szám L60130 1860

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Lapos skála felülről történő leolvasáshoz
  • A skálát a gyártó által előírt értékre állítja, majd nullára húzza
  • Mérési fokozatok 2°
  • Külső és belső négyszöghajtás
  • Fix pont mágnessel ellátott rugalmas hosszabbítóval.

Jellemző:

  • d [mm]: 73
  • L [mm]: 430
  • Keresztmetszet [″]: 3/4
  • [g]: 550

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz