Speciális fogó rugós bilincsekhez

Cikkszám: DM.29
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
    Termék fajtája Szorító olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám DM.29
    EAN / GTIN 3148510199030
    Gyártó száma DM.29
    L-szám L60130 1789

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A hűtés, fűtés, karburátor tömlők vagy szélvédőmosó rendszer tömlők bilincseinek eltávolításához.

    Jellemző:

    • d [mm]: 15..56
    • Méretek [mm]: 215 x 60 x 25
    • [g]: 340

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz