III. osztályú műanyag vonalzókulcs 2 m

Cikkszám: DELA.401.00
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
Termék fajtája Mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DELA.401.00
EAN / GTIN 3170332030017
Gyártó száma DELA.401.00
L-szám L60130 8094

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Mindkét szélén gravírozott mm-es beosztás
  • 90° vagy 180°-ban rögzíti a láncszemeket
  • Mosható
  • Szélesség: 16 mm.

Jellemző:

  • Mge: 1
  • [g]: 105

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz