Derékszögmérő 10° - 170

Cikkszám: DELA.1880.00
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
Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DELA.1880.00
EAN / GTIN 3170332220012
Gyártó száma DELA.1880.00
L-szám L60130 944

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Edzett acél
  • mérési fokozatok fokban
  • fokmérő belső és külső mérésekhez
  • 10°-tól 170°-ig
  • fokmérő Ø: 200 mm
  • skála hossza: 400 mm
  • állítható vonalzó reteszelőcsavarral
  • súly: 420 g.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz