Rádiuszmérő, 7,5 - 15,0 mm sugarakhoz

Cikkszám: DELA.1787.00
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
Termék fajtája Körsugár-idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DELA.1787.00
EAN / GTIN 3170332212819
Gyártó száma DELA.1787.00
L-szám L60130 7350

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A lekerekítési sugarak és illesztések ellenőrzésére
  • Acélból készült, edzett pengék.

Jellemző:

  • A [mm]: 7.5 --> 15.0
  • Tartalom: 7.50 - 8.00 - 8.50 - 9.00 - 9.50 - 10.00 - 10.50 - 11.00 - 11.50 - 12.00 - 12.5 - 13.00 - 13.50 - 14.00 - 14.50 - 15.00
  • Kések száma: 32
  • [g]: 80

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz