Rozsdamentes acél vonalzó, rugalmas 500 mm

Cikkszám: DELA.1051.500
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
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DELA.1051.500
EAN / GTIN 3662424023446
Gyártó száma DELA.1051.500
L-szám L60130 8855

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Két oldalon gravírozott mérési fokozatok
  • Egyik oldalon mm-ben - másik oldalon 1/2 mm-ben
  • Rozsdamentes acél 18 % Cr - 8 % Ni
  • Vakításmentes.

Jellemző:

  • L [mm]: 500
  • L1 x L2 [mm]: 20 x 0.5
  • [g]: 40.4

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz