Rozsdamentes acél vonalzó, rugalmas 200 mm

Cikkszám: DELA.1051.200
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
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DELA.1051.200
EAN / GTIN 3662424023422
Gyártó száma DELA.1051.200
L-szám L60130 8854

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Két oldalon gravírozott mérési fokozatok
  • Egyik oldalon mm-ben - másik oldalon 1/2 mm-ben
  • Rozsdamentes acél 18 % Cr - 8 % Ni
  • Vakításmentes.

Jellemző:

  • L [mm]: 200
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0.5
  • [g]: 10.9

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz