Nyomatékmérő készülék Max 1Nm, d=0,2 mNm

Cikkszám: DA 1-4
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
    Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám DA 1-4
    EAN / GTIN 4045761193406
    Gyártó száma DA 1-4
    L-szám L40250 2767

    Leírás

    Leírás:

    • SAUTER DA 1-4 nyomatékmérő készülék, mérési tartomány 1 Nm, leolvashatóság 0,2 mNm, belső mérési frekvencia 1000 Hz
    • Szállítási terjedelem: négy palacktartó gumiköpennyel, robusztus hordtáska
    • USB és RS-232 adatinterfész mellékelve
    • Mindkét forgásirányban használható
    • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték programozható. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
    • Kapacitásjelző: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó mérési tartományt
    • LCD grafikus kijelző háttérvilágítással
    • AUTO-OFF funkció
    • A belső adatmemória legfeljebb 500 mérést tárol. A memória tartalma opcionális szoftverrel átvihető a számítógépre
    • Robusztus fémház a hosszú távú használathoz zord környezeti feltételek mellett
    • Quick-Pin rendszer: A négy palacktartó (tartó) itt van bedugva ahelyett, hogy becsavaroznák, ami időt takarít meg. Ez lehetővé teszi a gyorsabb átkonfigurálást más palackméretekre
    • Gumilábak csúszásgátló funkcióval

    Jellemző:

    • Használható mérési tartomány: a [Max] 5-100 %-a
    • Nettó súly kb. 3,0 kg
    • Teljes méretek B×T×H 250×160×60 mm
    • Belső mérési frekvencia: 1000 Hz
    • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 120%-a
    • Belső akkumulátoros üzemmód, üzemidő akár 18 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 14 óra
    • Mérési pontosság: a [Max] ± 0,5%-a
    • Választható egységek: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz