Többcélú olló D820-200

Cikkszám: D820-200
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám D820-200
    EAN / GTIN 4010220029985
    Gyártó száma D820-200
    L-szám L80080 11

    Leírás

    Leírás:

    • Rozsdamentes acél vágóélek
    • Kényelmes markolatú szemek puha betéttel
    • SB-csomagolású

    Jellemző:

    • Teljes hossz: 200 mm
    • Teljes hossz: 7 7/8”
    • Anyag / felület:
      • A pengék rozsdamentes acélból készülnek, 2 komponensű műanyagból
      • Acél kötőelemek, horganyzott
    • Vágási hossz: 3 1/3”
    • Vágási hossz: 80 mm

    Felhasználás:

    • Barkácsolás
    • Háztartás
    • Otthon is úgy vághatunk, mint a profik

    Figyelem:

    • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
      • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
      • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
      • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
      • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
      • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
      • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
      • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
    • Kezelési utasítások:
      • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
      • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz