Kombinált olló egyenes D47-2

Cikkszám: D47-2
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D47-2
EAN / GTIN 4010220030172
Gyártó száma D47-2
L-szám L80080 43

Leírás

Leírás:

  • ERGO-markolat a fáradtságmentes munkavégzéshez
  • rozsdamentes acélból készült pengék
  • SB-csomagolásban

Jellemző:

  • Teljes hossz: 140 mm
  • Teljes hossz: 5 1/2”
  • Anyag / felület:
    • A pengék rozsdamentes acélból készülnek, 2 komponensű műanyagból
    • Acél kötőelemek, horganyzott
  • Vágási hossz: 1 1/4”
  • Vágási hossz: 31 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Szerkezeti munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Szárazépítés
  • Ácsmesterség és faipar
  • Háztartás
  • Kempingezés és utazás
  • Az univerzálisan alkalmazható MULTI tehetség

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz