Pelikán olló HSS D418-300

Cikkszám: D418-300
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám D418-300
    EAN / GTIN 4010220000397
    Gyártó száma D418-300

    Leírás

    Leírás:

    • Hosszú egyenes és folyamatos vágásokhoz
    • HSS-ből készült beszúrt vágóélek
    • PVC-bevonatú fogantyúk
    • Csak jobb oldali vágással kapható

    Jellemző:

    • Lapvastagság (600 N/mm²): 1 mm
    • Teljes hossz: 12”
    • Teljes hossz: 300 mm
    • Anyag / felület:
      • Kovácsolt acél olló HSS betét-vel, nyél végei bevonattal
      • Acél kötőelemek, horganyzott
    • Vágási hossz: 2 7/16”
    • Vágási hossz: 62 mm
    • Éltartam: +++

    Előny:

    Hosszabb élettartam
    • Az ollós fejek kovácsoltak és temperáltak. A használt HSS vágóélek jelentősen hosszabb élettartamot biztosítanak, mint a hagyományos vágóélek. Ez többek között a nagy szilárdságú anyagok feldolgozásában észrevehető.
    Kétkaros áttétel
    • Erőfeszítésüket észrevehetően csökkenti a kettős kar aránya. Ugyanakkor a vágási teljesítmény jelentősen megnő.
    Ergonómikus nyél
    • A puha szövetbetét és a műanyag bevonat biztosítja, hogy az ergonomikus nyél tökéletesen illeszkedjen a kézbe, és különösen praktikus legyen.

    Felhasználás:

    • Fémipar
    • Bádogos munkák
    • A legjobb megoldás minden alkalmazáshoz

    Figyelem:

    • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
      • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
      • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
      • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
      • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
      • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
      • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
      • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
    • Kezelési utasítások:
      • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
      • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
      • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
      • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
      • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz