Ideál olló D39ASS-SB

Cikkszám: D39ASS-SB
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D39ASS-SB
EAN / GTIN 4010220032091
Gyártó száma D39ASS-SB
L-szám L80050 22

Leírás

Leírás:

  • Folyamatos egyenes és alakos vágásokhoz
  • Rendkívül kompakt ollófej részben süllyesztett fejű csavaros csatlakozással a nagyobb manőverezhetőség és pontosság érdekében alakos vágásokhoz
  • Kereskedelmi csavaros csatlakozás csapszegcsavarral, valamint szinterezett alátét és karbantartásmentes rugó a legnagyobb robusztusság érdekében
  • Csökkentett fogantyúnyílásszög az optimális kezelés érdekében, közel azonos vágási hossz mellett
  • Centrikus rögzítőcsavar a könnyű, körbeérés nélküli működtetéshez
  • Elérhető jobb- vagy balkezes vágás esetén.

Jellemző:

  • Teljes hossz: 230 mm
  • Teljes hossz: 9”
  • Anyag / felület:
    • Ollós fej kovácsolt acélból, polírozott
    • Ollós fogantyúk 2-komponensű műanyagból, fémlemez résszel
    • Acél, horganyzott vagy polírozott kötőelemek
  • Vágási hossz: 1 3/16”
  • Vágási hossz: 30 mm
  • Éltartam: +++

Előny:

Strapabíró és robusztus
  • Az D39ASS Ideal olló különösen sima és rendkívül robusztus:
  • Szinterezett acélbetéten keresztül a kereskedelmi szektorban
  • A kereskedelem szilárd csavaros csatlakozásával egy stabil csapcsavarral
  • A csukló felett egy rozsdamentes acél keret védi az alatta lévő rugót
Tökéletes a görbén
  • Nagy pontosságú ívvágást tesz lehetővé még a legszűkebb sugarakban is, és kisebb a fémlemez karcolódásának kockázata:
  • Rendkívül kompakt ollós fej részben süllyesztett fejű csavaros csatlakozással
Gyengéd a hatalomhoz
  • A teljes vágási hossz minden vágáshoz használható:
  • A fogantyú nyitási szögének jelentős csökkentésével
A Egyszerű működtethető
  • A jobb- és balkezes felhasználók teljesen feloldhatják vagy zárhatják a olló Egyszerű-t anélkül, hogy meg kellene fogniuk:
  • A reteszelő reteszt a felső nyél-re helyezve

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Bádogos munkák

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz