Csőhúzó fogó D36

Cikkszám: D36
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D36
EAN / GTIN 4010220002407
Gyártó száma D36
L-szám L80060 5

Leírás

Leírás:

  • 3 alsó és 2 felső állkapocs a gyors és hatékony munkavégzéshez
  • Önnyitó
  • Teljesen horganyzott
  • PVC bevonatú fogantyúk
  • Szájmélység 28 mm

Jellemző:

  • Teljes hossz: 10”
  • Teljes hossz: 250 mm

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Bádogos munkák
  • Speciális szerszámok szakemberek számára

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • Munka közben viseljen védőszemüveg-t és kesztyűk-t. A levágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Soha ne használjon fogót kalapács-ként!
    • Ellenőrizze a pofák kopás! A kopott pofák csúszást és ezáltal baleseteket okoznak.
    • A fogófogó csak a munkadarabok rövid távú rögzítésére alkalmas!
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen kereskedjen olajjal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban