Falcoló fogó 90°-ban hajlított (PVC bevonatú markolat) D351-60-P

Cikkszám: D351-60-P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D351-60-P
EAN / GTIN 4010220022078
Gyártó száma D351-60-P
L-szám L80050 38

Leírás

Leírás:

  • Minőségi acélból kovácsolt
  • Fekete porszórt bevonat
  • PVC bevonatú fogantyúk
  • Minimális pofamélység egyenes 60 mm
  • Minimális pofamélység ívelt 50 mm

Jellemző:

  • Végrehajtási kereskedelmi: Kiadva
  • Halmazállapot: 90°-ban hajlítva
  • Teljes hossz: 10”
  • Teljes hossz: 255 mm
  • Anyag / felület:
    • Ollós alkatrészek kovácsolt acélból, fogantyúvégek PVC bevonattal
  • Mole szélessége: 60 mm

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Bádogos munkák
  • Speciális szerszámok szakemberek számára

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • Munka közben viseljen védőszemüveg-t és kesztyűk-t. A levágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Soha ne használjon fogót kalapács-ként!
    • Ellenőrizze a pofák kopás! A kopott pofák csúszást és ezáltal baleseteket okoznak.
    • A fogófogó csak a munkadarabok rövid távú rögzítésére alkalmas!
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen kereskedjen olajjal