Falcoló fogó D331-40

Cikkszám: D331-40
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D331-40
EAN / GTIN 4010220027424
Gyártó száma D331-40
L-szám L80050 48

Leírás

Leírás:

  • Minőségi acélból kovácsolt
  • Fekete porszórt bevonattal
  • Minimális pofamélység egyenes 60 mm
  • Minimális pofamélység ívelt 50 mm

Jellemző:

  • Végrehajtási kereskedelmi: Kiadva
  • Alak: Egyenes
  • Teljes hossz: 11”
  • Teljes hossz: 280 mm
  • Anyag / felület:
    • Kovácsolt acélból készült ollós alkatrészek, bevonattal ellátott fogantyúvégek
  • Mole szélessége: 40 mm

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Bádogos munkák
  • Speciális szerszámok szakemberek számára

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • Munka közben viseljen védőszemüveg-t és kesztyűk-t. A levágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Soha ne használjon fogót kalapács-ként!
    • Ellenőrizze a pofák kopás! A kopott pofák csúszást és ezáltal baleseteket okoznak.
    • A fogófogó csak a munkadarabok rövid távú rögzítésére alkalmas!
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen kereskedjen olajjal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz