Alakvágó D16S-D

Cikkszám: D16S-D
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D16S-D
EAN / GTIN 4010220031896
Gyártó száma D16S-D

Leírás

Leírás:

  • Rövid egyenes és íves vágásokhoz, széles sugárral jobbra és balra
  • Vágóél mikrofogazással a csúszásmentes munkavégzéshez
  • Csak bal oldali vágás elérhető

Jellemző:

  • Felszereltség: 12 x D16S egy értékesítési dobozban
  • Anyag / felület:
    • Ollós fej kovácsolt acélból, polírozott
    • Ollós fogantyúk 2-komponensű műanyagból, fémlemez résszel
    • Acél, horganyzott vagy polírozott kötőelemek

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz