Ideál olló, kicsi és fordulékony D15A-SB

Cikkszám: D15A-SB
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám D15A-SB
    EAN / GTIN 4010220031315
    Gyártó száma D15A-SB
    L-szám L80050 9

    Leírás

    Leírás:

    • Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz
    • Az új nyírófej geometria óriási manőverezhetőséget biztosít - Ideál a különösen kis sugarakhoz és a nehezen hozzáférhető területekhez
    • A legkisebb kialakítású, optimalizált kararány garantálja a 100 %-os teljesítményt minimális erőfeszítéssel
    • ERGO markolat a fáradságmentes munkavégzéshez
    • Jobb vagy bal oldali vágóélekkel kapható.

    Jellemző:

    • Lapvastagság (600 N/mm²): 1 mm
    • Teljes hossz: 180 mm
    • Teljes hossz: 7”
    • Anyag / felület:
      • Ollós fej kovácsolt acélból, polírozott
      • Ollós fogantyúk 2-komponensű műanyagból, fémlemez résszel
      • Acél, horganyzott vagy polírozott kötőelemek
    • Vágási hossz: 13/16”
    • Vágási hossz: 20 mm
    • Éltartam: +++

    Előny:

    Rendkívül kompakt ollós fej
    • A speciálisan tervezett KOMPAKT ollós fej hatalmas manőverezhetőséget biztosít, és lehetővé teszi a legkeskenyebb sugarak vágását a nehezen elérhető helyeken.
    Praktikus retesz-ütköző kombináció
    • Zárja be és állítsa le egyszerre – így a olló egy kézzel gyorsan és kényelmesen zárható és zárható. Kifinomult részletek, amelyek hozzájárulnak a nagyobb biztonsághoz.
    Kétkaros áttétel
    • Erőfeszítésüket észrevehetően csökkenti a kettős kar aránya. Ugyanakkor a vágási teljesítmény jelentősen megnő.
    Ergonómikus nyél
    • A puha szövetbetét és a műanyag bevonat biztosítja, hogy az ergonomikus nyél tökéletesen illeszkedjen a kézbe, és különösen praktikus legyen.

    Felhasználás:

    • Beltéri munkálatok
    • Szerkezeti munkálatok
    • Fémipar
    • Szárazépítés
    • Ácsmesterség és faipar
    • Bádogos munkák
    • Technológia a méret helyett - Az univerzális olló

    Figyelem:

    • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
      • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
      • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
      • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
      • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
      • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
      • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
      • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
    • Kezelési utasítások:
      • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
      • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
      • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
      • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
      • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz