Biztonsági heveder vágó karos áttétellel D123S-SB

Cikkszám: D123S-SB
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D123S-SB
EAN / GTIN 4010220031018
Gyártó száma D123S-SB
L-szám L80050 29

Leírás

Leírás:

  • Egykezes működtetés kis erőkifejtéssel a dupla karos áttételnek köszönhetően
  • Lefogás megakadályozza, hogy a szíj a vágási folyamat során felpattanjon
  • A lapos alsó rész könnyű behelyezése a dobozszíj alá
  • Használható akár edzett acélszíjakkal (560 N/mm²), 32 mm-es szíjszélességig, 1 mm-es szíjvastagságig
  • Indukciósan edzett vágóél a hosszú élettartamért
  • ERGO fogantyú a fáradtságmentes használatért.

Jellemző:

  • Teljes hossz: 10 1/4”
  • Teljes hossz: 260 mm
  • Anyag / felület:
    • Ollós fej kovácsolt acélból, polírozott
    • Ollós fogantyúk 2-komponensű műanyagból, fémlemez résszel
    • Acél, horganyzott vagy polírozott kötőelemek
  • Vágási hossz: 1 1/2”
  • Vágási hossz: 38 mm

Előny:

Edzett ollós fej
  • Az edzett befektetési öntvény ollós fej 32 x 1 mm-es acélszalagokat vágja. A vágóél induktív módon edzett a hosszú élettartam érdekében.
Tartsa lenyomva a készüléket
  • A polimer anyagból készült tartó megakadályozza, hogy a szalag a vágási folyamat során gyorsuljon. Az Ön biztonsága érdekében.
Kétkaros áttétel
  • Erőfeszítésüket észrevehetően csökkenti a kettős kar aránya. Ugyanakkor a vágási teljesítmény jelentősen megnő.
Ergonómikus nyél
  • A puha szövetbetét és a műanyag bevonat biztosítja, hogy az ergonomikus nyél tökéletesen illeszkedjen a kézbe, és különösen praktikus legyen.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Szerkezeti munkálatok
  • Fémipar
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Szárazépítés
  • Ácsmesterség és faipar
  • Bádogos munkák
  • Acélszalagok egykezes erőteljes vágása

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz