Nagy keresztmetszetű hajtókar 165mm

Cikkszám: D.3-7
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
Termék fajtája Karbantartó egység

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D.3-7
EAN / GTIN 3148510179711
Gyártó száma D.3-7
L-szám L60130 2084

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Sokoldalú felhasználás: felfüggesztés, futómű, karosszéria stb.
  • Vastag keresztmetszetű penge a rugalmasság korlátozására a kar alkalmazásakor.

Jellemző:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 292
  • L1 [mm]: 165
  • [kg]: 0.275

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz