Nagy keresztmetszetű hajtókar 610mm

Cikkszám: D.3-24
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
    Termék fajtája Karbantartó egység

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám D.3-24
    EAN / GTIN 3148510179742
    Gyártó száma D.3-24
    L-szám L60130 3863

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Sokoldalú felhasználás: felfüggesztés, futómű, karosszéria stb.
    • Vastag keresztmetszetű penge a rugalmasság korlátozására a kar alkalmazásakor.

    Jellemző:

    • d [″]: 1/2
    • L [mm]: 787
    • L1 [mm]: 610
    • [kg]: 1,030

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz